00005870-ARTICOLO MHL2-16D2

Pinze e separatori

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:MHL2-16D2
Rubix:999221025030641
Produttore:MHL2-16D2
EAN:3618036383195
00005870-ARTICOLO MHL2-16D2

Riepilogo info tecniche

Tipologiapinza ad aria compressa
Corsa del cilindro80 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00005870-ARTICOLO MHL2-16D2


Wide-opening air gripper
Bore sizes (mm): 10, 16, 20, 25, 32 and 40
Strokes up to 200mm
Compact auto switches are directly mountable on 2 surfaces
Finger motion synchronised by a rack-and-pinion mechanism
Axial mounting and lateral mounting options available
Many made to order available.
MHL2, pinza pneumatica, modello parallelo, grande apertura

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiapinza ad aria compressa
Corsa del cilindro80 mm
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
Codice doganale84799070
515,14 IVA esclusa
/ Unità
628,47 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione