BLACK P.U. TUBING 12MM X 8.0MM 1025U12 01

Legris Polyurethane PU Tubing Parker 1025U10 02

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Parker:1025U12 01
Rubix:160000001716647
EAN:0820099171463
BLACK P.U. TUBING 12MM X 8.0MM 1025U12 01
brand logo
Riepilogo info tecniche
Diametro interno8 mm
Diametro esterno12 mm
Colorenero
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : BLACK P.U. TUBING 12MM X 8.0MM 1025U12 01


Polyurethane's 3 specific materials - ether, ester and food-grade "crystal" - offer excellent flexibility and outstanding use in a wide range of applications, allowing for up to 50% space reduction when compared to semi-rigid PA tubing.
Applicazioni: Robotica, Cablaggio, Pneumatica, Automazione, In-Plant Automotive, Cicli rapidi, Trasformazione alimentare
Colore: NERO
Divisione: Divisione Connettori a bassa pressione Europa
Lunghezza (m): 25
Pressione massima di esercizio: 12
Temperatura massima di esercizio: 70
Medi: Aria (aria compressa), fluidi industriali (a seconda del tipo di materiale)
Temperatura minima di esercizio: -20
Numero di tubi: 1
Specifiche Met: RoHS 2002/95/CE, 2011/65/CE (industriale), PED 97/23/CE (industriale), REACH 1907/2006 (industriale), FDA 21 CFR 177.2600, 178.3297, 176.170, 178.2010 (alimenti - etere di poliuretano di grado alimentare "cristallo"), RG: 1935/2004 CE (alimenti - etere di poliuretano di grado alimentare "cristallo")
Indice del tubo (mm): 8
O.d. del tubo (mm): 12
Materiale del tubo: PU
Pressione di vuoto: 755
Peso: 2

Punti di forza

• Fluids: Compressed air, industrial fluids (depending on the material type) • Materials: Polyurethane ester, Polyurethane ether, Polyurethane ether food-grade "crystal" • Pressure: Vacuum to 12 bar • Temperature: -20°C to +70°C • Tube I.D. (mm): 7 • Tube O.D. (mm): 10 • Tubing Material: PU • Length (m): 25 • Color: GREEN • Weight (per unit of measure): 0.04772 kg/m • Maximum Operating Pressure: 12 barg • Minimum Operating Temperature: -20 °C • Maximum Operating Temperature: 70 °C • Vacuum Pressure Rating: 755 mm-Hg • Weight: 1.46 kg/package • Bend Radius: 25 mm • Number of Tubes: 1

Applicazioni

• Compressed Air and Industrial Fluids Conveying

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1181 g
Peso imballaggio2000 g
Diametro interno8 mm
Diametro esterno12 mm
Colorenero
Lunghezza rullo250 m
500 mm
Codice doganale39173200
Mostra UNSPSC / ECL@SS
142,16 IVA esclusa
/ Unità
173,44 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione