ECO-CUTLINE TOOL HOLDER FOR MULTITURNING REC 08-225.04R D8 891099

Portautensili ECO-CUTLINE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

GISS Cutline:891099
Rubix:999220504000939
EAN:3660338437540
ECO-CUTLINE TOOL HOLDER FOR MULTITURNING REC 08-225.04R D8 891099

Riepilogo info tecniche

Formato inserto401 mm
Diametro stelo10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ECO-CUTLINE TOOL HOLDER FOR MULTITURNING REC 08-225.04R D8 891099


Utensile multi-operazione per operazioni di tornitura e foratura
4 operazioni con un solo utensile: tornitura interna / tornitura esterna / tornitura frontale / foratura
Un solo utensile per operazioni multiple = 30% di risparmio di tempo!

Compatibile con la concorrenza diretta (utensile, inserto e pezzi di ricambio)
Ampia gamma di inserti a 2 taglienti compatibili: acciaio, acciaio inox e non ferrosi!

Attenzione alla direzione dell'utensile: taglio a sinistra o a destra
PORTAUTENSILI ECO-CUTLINE PER TORNITURA MULTIPLA REC 08-225.04R D8

Applicazioni

Operazioni multiple: tornitura e foratura

Informazioni tecniche


Attributi
Formato inserto401 mm
Diametro stelo10 mm
Materiale del corpohss
Lunghezza totale60 mm
Tipo di vitetorx
Lunghezza dello stelo24 mm
Confezione1
Peso30 g
Diametro di taglio8 mm
Profondità di lavorazione18 mm
57,94 IVA esclusa
/ Unità
70,68 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione