ECO-CUTLINE TOOL HOLDER FOR MULTITURNING REC 32-225.17R D32 891115

Portautensili ECO-CUTLINE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

GISS Cutline:891115
Rubix:999220504000955
EAN:3660338437700
ECO-CUTLINE TOOL HOLDER FOR MULTITURNING REC 32-225.17R D32 891115

Riepilogo info tecniche

Formato inserto1705 mm
Diametro stelo40 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ECO-CUTLINE TOOL HOLDER FOR MULTITURNING REC 32-225.17R D32 891115


Utensile multi-operazione per operazioni di tornitura e foratura
4 operazioni con un solo utensile: tornitura interna / tornitura esterna / tornitura frontale / foratura
Un solo utensile per operazioni multiple = 30% di risparmio di tempo!

Compatibile con la concorrenza diretta (utensile, inserto e pezzi di ricambio)
Ampia gamma di inserti a 2 taglienti compatibili: acciaio, acciaio inox e non ferrosi!

Attenzione alla direzione dell'utensile: taglio a sinistra o a destra
PORTAUTENSILI ECO-CUTLINE PER TORNITURA MULTIPLA REC 32-225.17R D32

Applicazioni

Operazioni multiple: tornitura e foratura

Informazioni tecniche


Attributi
Formato inserto1705 mm
Diametro stelo40 mm
Materiale del corpohss
Lunghezza totale158 mm
Tipo di vitetorx
Lunghezza dello stelo96 mm
Confezione1
Peso1070 g
Diametro di taglio32 mm
Profondità di lavorazione72 mm
163,90 IVA esclusa
/ Unità
199,95 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione