ECO-CUTLINE TOOL HOLDER FOR MULTITURNING REC 18-225.09R D18 891109

Portautensili ECO-CUTLINE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

GISS Cutline:891109
Rubix:999220504000949
EAN:3660338437649
ECO-CUTLINE TOOL HOLDER FOR MULTITURNING REC 18-225.09R D18 891109

Riepilogo info tecniche

Formato inserto9 mm
Diametro stelo25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ECO-CUTLINE TOOL HOLDER FOR MULTITURNING REC 18-225.09R D18 891109


Utensile multi-operazione per operazioni di tornitura e foratura
4 operazioni con un solo utensile: tornitura interna / tornitura esterna / tornitura frontale / foratura
Un solo utensile per operazioni multiple = 30% di risparmio di tempo!

Compatibile con la concorrenza diretta (utensile, inserto e pezzi di ricambio)
Ampia gamma di inserti a 2 taglienti compatibili: acciaio, acciaio inox e non ferrosi!

Attenzione alla direzione dell'utensile: taglio a sinistra o a destra
PORTAUTENSILI ECO-CUTLINE PER TORNITURA MULTIPLA REC 18-225.09R D18

Applicazioni

Operazioni multiple: tornitura e foratura

Informazioni tecniche


Attributi
Formato inserto9 mm
Diametro stelo25 mm
Materiale del corpohss
Lunghezza totale109,5 mm
Tipo di vitetorx
Lunghezza dello stelo58 mm
Confezione1
Peso300 g
Diametro di taglio18 mm
Profondità di lavorazione40,5 mm
114,14 IVA esclusa
/ Unità
139,24 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione