ECO-CUTLINE TOOL HOLDER FOR MULTITURNING REC 12-225.06R D12 891103

Portautensili ECO-CUTLINE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

GISS Cutline:891103
Rubix:999220504000943
EAN:3660338437588
ECO-CUTLINE TOOL HOLDER FOR MULTITURNING REC 12-225.06R D12 891103

Riepilogo info tecniche

Formato inserto602 mm
Diametro stelo16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ECO-CUTLINE TOOL HOLDER FOR MULTITURNING REC 12-225.06R D12 891103


Utensile multi-operazione per operazioni di tornitura e foratura
4 operazioni con un solo utensile: tornitura interna / tornitura esterna / tornitura frontale / foratura
Un solo utensile per operazioni multiple = 30% di risparmio di tempo!

Compatibile con la concorrenza diretta (utensile, inserto e pezzi di ricambio)
Ampia gamma di inserti a 2 taglienti compatibili: acciaio, acciaio inox e non ferrosi!

Attenzione alla direzione dell'utensile: taglio a sinistra o a destra
PORTAUTENSILI ECO-CUTLINE PER TORNITURA MULTIPLA REC 12-225.06R D12

Applicazioni

Operazioni multiple: tornitura e foratura

Informazioni tecniche


Attributi
Formato inserto602 mm
Diametro stelo16 mm
Materiale del corpohss
Lunghezza totale78 mm
Tipo di vitetorx
Lunghezza dello stelo36 mm
Confezione1
Peso90 g
Diametro di taglio12 mm
Profondità di lavorazione27 mm
204,98 IVA esclusa
/ Unità
250,07 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione