ECO-CUTLINE TOOL HOLDER FOR MULTITURNING REC 16-225.08R D16 891107

Portautensili ECO-CUTLINE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

GISS Cutline:891107
Rubix:999220504000947
EAN:3660338437625
ECO-CUTLINE TOOL HOLDER FOR MULTITURNING REC 16-225.08R D16 891107

Riepilogo info tecniche

Formato inserto803 mm
Diametro stelo20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ECO-CUTLINE TOOL HOLDER FOR MULTITURNING REC 16-225.08R D16 891107


Utensile multi-operazione per operazioni di tornitura e foratura
4 operazioni con un solo utensile: tornitura interna / tornitura esterna / tornitura frontale / foratura
Un solo utensile per operazioni multiple = 30% di risparmio di tempo!

Compatibile con la concorrenza diretta (utensile, inserto e pezzi di ricambio)
Ampia gamma di inserti a 2 taglienti compatibili: acciaio, acciaio inox e non ferrosi!

Attenzione alla direzione dell'utensile: taglio a sinistra o a destra
PORTAUTENSILI ECO-CUTLINE PER TORNITURA MULTIPLA REC 16-225.08R D16

Applicazioni

Operazioni multiple: tornitura e foratura

Informazioni tecniche


Attributi
Formato inserto803 mm
Diametro stelo20 mm
Materiale del corpohss
Lunghezza totale94 mm
Tipo di vitetorx
Lunghezza dello stelo48 mm
Confezione1
Peso170 g
Diametro di taglio16 mm
Profondità di lavorazione36 mm
217,03 IVA esclusa
/ Unità
264,77 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione