ECO-CUTLINE TOOL HOLDER FOR MULTITURNING REC 10-225.05R D10 891101

Portautensili ECO-CUTLINE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

GISS Cutline:891101
Rubix:999220504000941
EAN:3660338437564
ECO-CUTLINE TOOL HOLDER FOR MULTITURNING REC 10-225.05R D10 891101

Riepilogo info tecniche

Formato inserto502 mm
Diametro stelo12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ECO-CUTLINE TOOL HOLDER FOR MULTITURNING REC 10-225.05R D10 891101


Utensile multi-operazione per operazioni di tornitura e foratura
4 operazioni con un solo utensile: tornitura interna / tornitura esterna / tornitura frontale / foratura
Un solo utensile per operazioni multiple = 30% di risparmio di tempo!

Compatibile con la concorrenza diretta (utensile, inserto e pezzi di ricambio)
Ampia gamma di inserti a 2 taglienti compatibili: acciaio, acciaio inox e non ferrosi!

Attenzione alla direzione dell'utensile: taglio a sinistra o a destra
PORTAUTENSILI ECO-CUTLINE PER TORNITURA MULTIPLA REC 10-225.05R D10

Applicazioni

Operazioni multiple: tornitura e foratura

Informazioni tecniche


Attributi
Formato inserto502 mm
Diametro stelo12 mm
Materiale del corpohss
Lunghezza totale69,5 mm
Tipo di vitetorx
Lunghezza dello stelo30 mm
Confezione1
Peso50 g
Diametro di taglio10 mm
Profondità di lavorazione22,5 mm
135,22 IVA esclusa
/ Unità
164,97 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione