ECO-CUTLINE TOOL HOLDER FOR MULTITURNING REC 14-225.07R D14 891105

Portautensili ECO-CUTLINE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

GISS Cutline:891105
Rubix:999220504000945
EAN:3660338437601
ECO-CUTLINE TOOL HOLDER FOR MULTITURNING REC 14-225.07R D14 891105

Riepilogo info tecniche

Formato inserto703 mm
Diametro stelo16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ECO-CUTLINE TOOL HOLDER FOR MULTITURNING REC 14-225.07R D14 891105


Utensile multi-operazione per operazioni di tornitura e foratura
4 operazioni con un solo utensile: tornitura interna / tornitura esterna / tornitura frontale / foratura
Un solo utensile per operazioni multiple = 30% di risparmio di tempo!

Compatibile con la concorrenza diretta (utensile, inserto e pezzi di ricambio)
Ampia gamma di inserti a 2 taglienti compatibili: acciaio, acciaio inox e non ferrosi!

Attenzione alla direzione dell'utensile: taglio a sinistra o a destra
PORTAUTENSILI ECO-CUTLINE PER TORNITURA MULTIPLA REC 14-225.07R D14

Applicazioni

Operazioni multiple: tornitura e foratura

Informazioni tecniche


Attributi
Formato inserto703 mm
Diametro stelo16 mm
Materiale del corpohss
Lunghezza totale83,5 mm
Tipo di vitetorx
Lunghezza dello stelo42 mm
Confezione1
Peso100 g
Diametro di taglio14 mm
Profondità di lavorazione31,5 mm
61,46 IVA esclusa
/ Unità
74,98 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione