Promo DPI - Aprile 2026
Filtri
Categorie
dispositivi di protezione individuale (56)
igiene e pulizia (3)
ambiente e sicurezza (1)
Marca
ansell
(8)
bollé safety
(1)
carvel
(1)
kroll amkro
(1)
mapa
(6)
spartex
(2)
tegera
(7)
12 Prodotto(i) con 60 variante(i):
ARYA ESD S1PS HI HRO FO SR RT20016 # 43
- u-power:RT20016 43
- rubix:999260108000332
- produttore:RT20016 43
- ean:8033546325766
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- EU Numero di scarpe:43
- Gambale:basso
- Colore:grigio
€ 79,54 IVA esclusa
/ Paia
SCARPA STINGER ESD S3S CI HI HRO FO SR RE20084 # 43
- u-power:RE20084 43
- rubix:999250506000300
- produttore:RE20084 43
- ean:8033546101513
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- EU Numero di scarpe:43
- Gambale:basso
- Colore:nero
€ 69,55 IVA esclusa
/ Paia
GUANTO 8800-9 INFINITY
- tegera:8800-9
- rubix:999190700018956
- ean:7340118318516
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Grandezza:9
- Rivestimento dei guanti:nitrile
- Livello di resistenza all'abrasione:4
€ 21,50 IVA esclusa
/ 6 Paia
GUANTO 11561 # 9
- ansell:11561090
- rubix:999230221012157
- produttore:11561090
- ean:10076490435377
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Tipologia:guanto
- Grandezza:9
- Livello di resistenza al taglio:c
€ 111,84 IVA esclusa
/ 12 Paia
GUANTO 500 # 9
- mapa:34500559
- rubix:999220317024563
- produttore:34500559
- ean:3245425004197
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Grandezza:9
- Rivestimento dei guanti:nitrile
- Livello di resistenza all'abrasione:4
€ 31,80 IVA esclusa
/ 12 Paia
ARCHETTO XACT-BAND SNR 26 CF. 5 PZ. 0502125372
- uvex:2125372
- rubix:999220324081680
- produttore:2125372
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Colore:multicolore
- Indice globale di indebolimento SNR:0 dB
- Cordati:no
€ 19,04 IVA esclusa
/ Pacchetto
GUANTO KUMBA CONF. 12 PAIA UG00013 # 10
- u-power:UG00013 10
- rubix:999250520005410
- produttore:UG00013 10
- ean:8033546542927
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Grandezza:10
- Rivestimento dei guanti:nitrile
- Livello di resistenza all'abrasione:4
€ 36,55 IVA esclusa
/ Pacchetto
POLVERE ASSORBENTE MINERALE SACCO 6,5 KG. DUS100
- carvel:DUS100
- rubix:999220624040334
- produttore:DUS100
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
- Capacità di assorbimento:34 l
- Tipologia:polvere
€ 17,10 IVA esclusa
/ Unità
OCCHIALI DI SICUREZZA SLAM SLAPSI
- bollé safety:SLAPSI
- rubix:999210305030932
- ean:3660740001087
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
- Rivestimento degli occhiali:anti-graffio e anti-nebbia
- Tinta degli oculari:incolore
- Materiale oculare:policarbonato
€ 4,83 IVA esclusa
/ Unità
BOBINA PULIUNTO DUE VELI 800 STRAPPI CF. 2 RT. BP122
- spartex:BP122
- rubix:999251127007696
- produttore:BP122
- Disponibile: spedito entro 24 ore
€ 9,25 IVA esclusa
/ Pacchetto
BOBINA PULIUNTO DUE VELI 740 STRAPPI CF. 2 RT. BP250
- spartex:BP250
- rubix:999251203002820
- produttore:BP250
- Disponibile: spedito entro 24 ore
€ 17,31 IVA esclusa
/ Pacchetto
PASTA LAVAMANI DA 1 KG 3002
- kroll amkro:3002
- rubix:999220114001833
- Disponibile: spedito entro 24 ore
€ 33,17 IVA esclusa
/ 12 Unità


















