Riferimenti
Poggi -trasmissioni meccaniche:18 5M 25 - 6F
Rubix:999180300067343
Dettagli del prodotto : 32F018025-PULEGGE DENT. HTD 18 5M 25 - 6F
HTD è l'acronimo di "High Torque Drive". Infatti, queste cinghie possono trasmettere coppie elevate a bassa velocità di rotazione. L'ingranamento dei denti della cinghia con quelli della puleggia, sia in fase di innesto che di disinnesto, avviene in modo così fluido e preciso che l'attrito è impercettibile. Le peculiarità delle cinghie HTD sono: la MEMBRANA TENSILE, il cuore della cinghia, il SUPPORTO IN POLICLOROPRENE, resistente all'usura, e il FACCIATO IN NYLON, un tessuto robusto e particolarmente resistente, che ricopre le superfici di usura della cinghia.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 28,65 mm |
|---|---|
| Larghezza | 36 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,82 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,20 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore