Riferimenti
Chiaravalli:45050060
Rubix:160000000475832
Produttore:45050060
EAN:8054652098849

Dettagli del prodotto : 45050060-BARRE METRICHE T 5 Z 60
Barre metriche
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2950 g |
|---|---|
| Profilo | t5 |
| Numero di denti | 60 |
| Lunghezza | 160 mm |
| Materiale | alluminio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 60,97 IVA esclusa
/ Unità
€ 74,39 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione