Riferimenti
Chiaravalli:45100014
Rubix:160000000475850
Produttore:45100014
EAN:8054652099600

Dettagli del prodotto : 45100014-BARRE METRICHE T 10 Z 14
Barre metriche
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 550 g |
|---|---|
| Profilo | t10 |
| Numero di denti | 14 |
| Lunghezza | 160 mm |
| Materiale | alluminio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,55 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,76 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione