Riferimenti
Chiaravalli:46050072
Rubix:160000000476087
Produttore:46050072
EAN:8054652100849

Dettagli del prodotto : 46050072-BARRA CT 72AT5/AL
Barra ct
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 4290 g |
|---|---|
| Profilo | ct5 |
| Numero di denti | 72 |
| Lunghezza | 160 mm |
| Materiale | alluminio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 86,05 IVA esclusa
/ Unità
€ 104,99 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione