Riferimenti
Chiaravalli:42013024
Rubix:160000000475543
Produttore:42013024
EAN:8054652090294

Dettagli del prodotto : 42013024-BARRE POS. L 24 ALLUMINIO
Barre pos.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1690 g |
|---|---|
| Profilo | l |
| Numero di denti | 24 |
| Lunghezza | 160 mm |
| Materiale | alluminio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 37,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 45,67 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione