Riferimenti
Chiaravalli:42013018
Rubix:160000000475537
Produttore:42013018
EAN:8054652090232

Dettagli del prodotto : 42013018-BARRE POS. L 18 ALLUMINIO
Barre pos.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 930 g |
|---|---|
| Profilo | l |
| Numero di denti | 18 |
| Lunghezza | 160 mm |
| Materiale | alluminio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 23,38 IVA esclusa
/ Unità
€ 28,52 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione