Riferimenti
Chiaravalli:46100030
Rubix:160000000476117
Produttore:46100030
EAN:8054652101600

Dettagli del prodotto : 46100030-BARRA CT 30AT10/AL
Barra ct
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2790 g |
|---|---|
| Profilo | ct10 |
| Numero di denti | 30 |
| Lunghezza | 160 mm |
| Materiale | alluminio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 58,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 71,75 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione