898199-BARRA DENTATA METRICA AT10 30 L=160 ALL
Barra dentata a passo metrico
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:BAR-30-AT10-160
Rubix:999250410003375
Produttore:898199
EAN:3660338519383



Documenti
Dettagli del prodotto : 898199-BARRA DENTATA METRICA AT10 30 L=160 ALL
Le pulegge dentate metriche e le barre Mecaline hanno un profilo trapezodiale e sono prodotte in alluminio, con passo T5, T10, AT5 o AT10 in larghezze standard. Le barre possono essere tagliate in base a dimensioni specifiche.
Barra della puleggia dentata che può essere tagliata in larghezza
Punti di forza
Alluminio leggero, può essere tagliato alla larghezza desiderata
Applicazioni
Per la trasmissione sincrona di potenza
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | at10 |
|---|---|
| Numero di denti | 30 |
| Lunghezza | 160 mm |
| Materiale | alluminio |
| Diametro effettivo | 93,65 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 58,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 71,75 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore