Riferimenti
Chiaravalli:42010022
Rubix:160000000475558
Produttore:42010022
EAN:8054652090102

Dettagli del prodotto : 42010022-BARRE POS. L 22 ACCIAIO
Barre pos.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 4070 g |
|---|---|
| Profilo | l |
| Numero di denti | 22 |
| Lunghezza | 160 mm |
| Materiale | acciaio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 21,83 IVA esclusa
/ Unità
€ 26,63 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione