Riferimenti
Chiaravalli:42000012
Rubix:160000000475494
Produttore:42000012
EAN:8054652089267

Dettagli del prodotto : 42000012-BARRE POS. XL 12 ACCIAIO
Barre pos.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 100 g |
|---|---|
| Profilo | xl |
| Numero di denti | 12 |
| Lunghezza | 140 mm |
| Materiale | acciaio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,37 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione