Riferimenti
Chiaravalli:40400036
Rubix:180000000035370
Produttore:40400036
EAN:8054652085764

Riepilogo info tecniche
| Profilo | htd 8m |
|---|---|
| Numero di denti | 36 |
| Lunghezza | 200 mm |
Dettagli del prodotto : 40400036-BARRA DENTATA HTD 8M-36 ACC.
Barra dentata htd
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 9260 g |
|---|---|
| Profilo | htd 8m |
| Numero di denti | 36 |
| Lunghezza | 200 mm |
| Materiale | acciaio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 42,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 51,61 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione