Riferimenti
Chiaravalli:42003022
Rubix:160000000475467
Produttore:42003022
EAN:8054652089731

Dettagli del prodotto : 42003022-BARRE POS. XL 22 ALLUMINIO
Barre pos.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2120 g |
|---|---|
| Profilo | xl |
| Numero di denti | 22 |
| Lunghezza | 160 mm |
| Materiale | alluminio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,95 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,57 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione