Riferimenti
Chiaravalli:40200020
Rubix:180000000035334
Produttore:40200020
EAN:8054652084835

Riepilogo info tecniche
| Profilo | htd 5m |
|---|---|
| Numero di denti | 20 |
| Lunghezza | 200 mm |
Dettagli del prodotto : 40200020-BARRA DENTATA HTD 5M-20 ALL.
Barra dentata htd
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 350 g |
|---|---|
| Profilo | htd 5m |
| Numero di denti | 20 |
| Lunghezza | 200 mm |
| Materiale | alluminio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,35 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,06 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione