898202-BARRA DENTATA METRICA AT10 36 L=160 ALL

Barra dentata a passo metrico

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:BAR-36-AT10-160
Rubix:999250410003372
Produttore:898202
EAN:3660338519413
898202-BARRA DENTATA METRICA AT10 36 L=160 ALL

Riepilogo info tecniche

Profiloat10
Numero di denti36
Lunghezza160 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 898202-BARRA DENTATA METRICA AT10 36 L=160 ALL


Le pulegge dentate metriche e le barre Mecaline hanno un profilo trapezodiale e sono prodotte in alluminio, con passo T5, T10, AT5 o AT10 in larghezze standard. Le barre possono essere tagliate in base a dimensioni specifiche.
Barra della puleggia dentata che può essere tagliata in larghezza

Punti di forza

Alluminio leggero, può essere tagliato alla larghezza desiderata

Applicazioni

Per la trasmissione sincrona di potenza

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloat10
Numero di denti36
Lunghezza160 mm
Materialealluminio
Diametro effettivo112,75 mm
77,27 IVA esclusa
/ Unità
94,27 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore