Riferimenti
Chiaravalli:45100015
Rubix:160000000475852
Produttore:45100015
EAN:8054652099617

Dettagli del prodotto : 45100015-BARRE METRICHE T 10 Z 15
Barre metriche
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 640 g |
|---|---|
| Profilo | t10 |
| Numero di denti | 15 |
| Lunghezza | 160 mm |
| Materiale | alluminio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,67 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione