Riferimenti
Chiaravalli:40200048
Rubix:180000000035352
Produttore:40200048
EAN:8054652085016

Riepilogo info tecniche
| Profilo | htd 5m |
|---|---|
| Numero di denti | 48 |
| Lunghezza | 200 mm |
Dettagli del prodotto : 40200048-BARRA DENTATA HTD 5M-48 ALL.
Barra dentata htd
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2270 g |
|---|---|
| Profilo | htd 5m |
| Numero di denti | 48 |
| Lunghezza | 200 mm |
| Materiale | alluminio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 48,67 IVA esclusa
/ Unità
€ 59,37 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione