Riferimenti
Chiaravalli:45100045
Rubix:160000000475888
Produttore:45100045
EAN:8054652099792

Dettagli del prodotto : 45100045-BARRE METRICHE T 10 Z 45
Barre metriche
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 6500 g |
|---|---|
| Profilo | t10 |
| Numero di denti | 45 |
| Lunghezza | 160 mm |
| Materiale | alluminio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 128,49 IVA esclusa
/ Unità
€ 156,75 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione