Riferimenti
Chiaravalli:45100020
Rubix:160000000475862
Produttore:45100020
EAN:8054652099662

Dettagli del prodotto : 45100020-BARRE METRICHE T 10 Z 20
Barre metriche
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1200 g |
|---|---|
| Profilo | t10 |
| Numero di denti | 20 |
| Lunghezza | 160 mm |
| Materiale | alluminio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 26,82 IVA esclusa
/ Unità
€ 32,72 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione