Riferimenti
Chiaravalli:45100026
Rubix:160000000475872
Produttore:45100026
EAN:8054652099716

Dettagli del prodotto : 45100026-BARRE METRICHE T 10 Z 26
Barre metriche
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2050 g |
|---|---|
| Profilo | t10 |
| Numero di denti | 26 |
| Lunghezza | 160 mm |
| Materiale | alluminio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 43,62 IVA esclusa
/ Unità
€ 53,22 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione