Riferimenti
Chiaravalli:45100038
Rubix:160000000475884
Produttore:45100038
EAN:8054652099778

Dettagli del prodotto : 45100038-BARRE METRICHE T 10 Z 38
Barre metriche
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 4620 g |
|---|---|
| Profilo | t10 |
| Numero di denti | 38 |
| Lunghezza | 160 mm |
| Materiale | alluminio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 90,17 IVA esclusa
/ Unità
€ 110,00 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione