Riferimenti
Chiaravalli:45100022
Rubix:160000000475866
Produttore:45100022
EAN:8054652099686

Dettagli del prodotto : 45100022-BARRE METRICHE T 10 Z 22
Barre metriche
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1430 g |
|---|---|
| Profilo | t10 |
| Numero di denti | 22 |
| Lunghezza | 160 mm |
| Materiale | alluminio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 34,33 IVA esclusa
/ Unità
€ 41,88 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione