Riferimenti
Chiaravalli:42003014
Rubix:160000000475459
Produttore:42003014
EAN:8054652089656

Dettagli del prodotto : 42003014-BARRE POS. XL 14 ALLUMINIO
Barre pos.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1120 g |
|---|---|
| Profilo | xl |
| Numero di denti | 14 |
| Lunghezza | 140 mm |
| Materiale | alluminio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,19 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,55 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione