Riferimenti
Chiaravalli:46050044
Rubix:160000000476075
Produttore:46050044
EAN:8054652100771

Dettagli del prodotto : 46050044-BARRA CT 44AT5/AL
Barra ct
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1550 g |
|---|---|
| Profilo | ct5 |
| Numero di denti | 44 |
| Lunghezza | 160 mm |
| Materiale | alluminio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 35,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 43,80 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione