Riferimenti
Chiaravalli:42013015
Rubix:160000000475534
Produttore:42013015
EAN:8054652090201

Dettagli del prodotto : 42013015-BARRE POS. L 15 ALLUMINIO
Barre pos.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 630 g |
|---|---|
| Profilo | l |
| Numero di denti | 15 |
| Lunghezza | 160 mm |
| Materiale | alluminio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,96 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,69 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione