Riferimenti
Chiaravalli:40200040
Rubix:180000000035348
Produttore:40200040
EAN:8054652084972

Riepilogo info tecniche
| Profilo | htd 5m |
|---|---|
| Numero di denti | 40 |
| Lunghezza | 200 mm |
Dettagli del prodotto : 40200040-BARRA DENTATA HTD 5M-40 ALL.
Barra dentata htd
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1550 g |
|---|---|
| Profilo | htd 5m |
| Numero di denti | 40 |
| Lunghezza | 200 mm |
| Materiale | alluminio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 33,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 41,36 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione