898191-BARRA DENTATA METRICA T5 12 L=140 ALL

Barra dentata a passo metrico

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Mecaline:BAR-12-T5-140
Rubix:999250410003384
Produttore:898191
EAN:3660338519307
898191-BARRA DENTATA METRICA T5 12 L=140 ALL
Riepilogo info tecniche
Profilot5
Numero di denti12
Lunghezza140 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 898191-BARRA DENTATA METRICA T5 12 L=140 ALL


Le pulegge dentate metriche e le barre Mecaline hanno un profilo trapezodiale e sono prodotte in alluminio, con passo T5, T10, AT5 o AT10 in larghezze standard. Le barre possono essere tagliate in base a dimensioni specifiche.
Barra della puleggia dentata che può essere tagliata in larghezza

Punti di forza

Alluminio leggero, può essere tagliato alla larghezza desiderata

Applicazioni

Per la trasmissione sincrona di potenza

Informazioni tecniche


Attributi
Profilot5
Numero di denti12
Lunghezza140 mm
Materialealluminio
Diametro effettivo18,25 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
5,01 IVA esclusa
/ Unità
6,11 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore