Riferimenti
Chiaravalli:40200030
Rubix:180000000035343
Produttore:40200030
EAN:8054652084927

Riepilogo info tecniche
| Profilo | htd 5m |
|---|---|
| Numero di denti | 30 |
| Lunghezza | 200 mm |
Dettagli del prodotto : 40200030-BARRA DENTATA HTD 5M-30 ALL.
Barra dentata htd
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 840 g |
|---|---|
| Profilo | htd 5m |
| Numero di denti | 30 |
| Lunghezza | 200 mm |
| Materiale | alluminio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 21,72 IVA esclusa
/ Unità
€ 26,50 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione