Riferimenti
Chiaravalli:45050020
Rubix:160000000475784
Produttore:45050020
EAN:8054652098603

Dettagli del prodotto : 45050020-BARRE METRICHE T 5 Z 20
Barre metriche
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 310 g |
|---|---|
| Profilo | t5 |
| Numero di denti | 20 |
| Lunghezza | 160 mm |
| Materiale | alluminio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,27 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,53 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione