898200-BARRA DENTATA METRICA AT5 30 L=160 ALL

Barra dentata a passo metrico

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Mecaline:BAR-30-AT5-160
Rubix:999250410003374
Produttore:898200
EAN:3660338519390
898200-BARRA DENTATA METRICA AT5 30 L=160 ALL
Riepilogo info tecniche
Profiloat5
Numero di denti30
Lunghezza160 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 898200-BARRA DENTATA METRICA AT5 30 L=160 ALL


Le pulegge dentate metriche e le barre Mecaline hanno un profilo trapezodiale e sono prodotte in alluminio, con passo T5, T10, AT5 o AT10 in larghezze standard. Le barre possono essere tagliate in base a dimensioni specifiche.
Barra della puleggia dentata che può essere tagliata in larghezza

Punti di forza

Alluminio leggero, può essere tagliato alla larghezza desiderata

Applicazioni

Per la trasmissione sincrona di potenza

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloat5
Numero di denti30
Lunghezza160 mm
Materialealluminio
Diametro effettivo46,55 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
18,16 IVA esclusa
/ Unità
22,16 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione