Riferimenti
Chiaravalli:42003030
Rubix:160000000475475
Produttore:42003030
EAN:8054652089816

Dettagli del prodotto : 42003030-BARRE POS. XL 30 ALLUMINIO
Barre pos.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 3780 g |
|---|---|
| Profilo | xl |
| Numero di denti | 30 |
| Lunghezza | 160 mm |
| Materiale | alluminio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 20,34 IVA esclusa
/ Unità
€ 24,81 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione