Riferimenti
Chiaravalli:45050012
Rubix:160000000475768
Produttore:45050012
EAN:8054652098528

Dettagli del prodotto : 45050012-BARRE METRICHE T 5 Z 12
Barre metriche
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 90 g |
|---|---|
| Profilo | t5 |
| Numero di denti | 12 |
| Lunghezza | 140 mm |
| Materiale | alluminio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,01 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,11 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione