Riferimenti
Chiaravalli:46100025
Rubix:160000000476111
Produttore:46100025
EAN:8054652101570

Dettagli del prodotto : 46100025-BARRA CT 25AT10/AL
Barra ct
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1910 g |
|---|---|
| Profilo | ct10 |
| Numero di denti | 25 |
| Lunghezza | 160 mm |
| Materiale | alluminio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 39,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 47,68 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione