Riferimenti
Chiaravalli:42003036
Rubix:160000000475480
Produttore:42003036
EAN:8054652089861

Dettagli del prodotto : 42003036-BARRE POS. XL 36 ALLUMINIO
Barre pos.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 4600 g |
|---|---|
| Profilo | xl |
| Numero di denti | 36 |
| Lunghezza | 160 mm |
| Materiale | alluminio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 26,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 32,01 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione