Riferimenti
Chiaravalli:42010020
Rubix:160000000475556
Produttore:42010020
EAN:8054652090089

Dettagli del prodotto : 42010020-BARRE POS. L 20 ACCIAIO
Barre pos.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 3320 g |
|---|---|
| Profilo | l |
| Numero di denti | 20 |
| Lunghezza | 160 mm |
| Materiale | acciaio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 19,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 23,26 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione