Riferimenti
Chiaravalli:45100028
Rubix:160000000475874
Produttore:45100028
EAN:8054652099723

Dettagli del prodotto : 45100028-BARRE METRICHE T 10 Z 28
Barre metriche
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2390 g |
|---|---|
| Profilo | t10 |
| Numero di denti | 28 |
| Lunghezza | 160 mm |
| Materiale | alluminio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 48,63 IVA esclusa
/ Unità
€ 59,33 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione