Riferimenti
Chiaravalli:42003012
Rubix:160000000475457
Produttore:42003012
EAN:8054652089632

Dettagli del prodotto : 42003012-BARRE POS. XL 12 ALLUMINIO
Barre pos.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1200 g |
|---|---|
| Profilo | xl |
| Numero di denti | 12 |
| Lunghezza | 140 mm |
| Materiale | alluminio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,34 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione