Riferimenti
Chiaravalli:46050056
Rubix:160000000476082
Produttore:46050056
EAN:8054652100818

Dettagli del prodotto : 46050056-BARRA CT 56AT5/AL
Barra ct
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2550 g |
|---|---|
| Profilo | ct5 |
| Numero di denti | 56 |
| Lunghezza | 160 mm |
| Materiale | alluminio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 55,46 IVA esclusa
/ Unità
€ 67,66 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione