Riferimenti
Chiaravalli:40400022
Rubix:180000000035360
Produttore:40400022
EAN:8054652085665

Riepilogo info tecniche
| Profilo | htd 8m |
|---|---|
| Numero di denti | 22 |
| Lunghezza | 200 mm |
Dettagli del prodotto : 40400022-BARRA DENTATA HTD 8M-22 ACC.
Barra dentata htd
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 3180 g |
|---|---|
| Profilo | htd 8m |
| Numero di denti | 22 |
| Lunghezza | 200 mm |
| Materiale | acciaio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 22,26 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione