898195-BARRA DENTATA METRICA AT5 20 L=160 ALL

Barra dentata a passo metrico

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:BAR-20-AT5-160
Rubix:999250410003380
Produttore:898195
EAN:3660338519345
898195-BARRA DENTATA METRICA AT5 20 L=160 ALL

Riepilogo info tecniche

Profiloat5
Numero di denti20
Lunghezza160 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 898195-BARRA DENTATA METRICA AT5 20 L=160 ALL


Le pulegge dentate metriche e le barre Mecaline hanno un profilo trapezodiale e sono prodotte in alluminio, con passo T5, T10, AT5 o AT10 in larghezze standard. Le barre possono essere tagliate in base a dimensioni specifiche.
Barra della puleggia dentata che può essere tagliata in larghezza

Punti di forza

Alluminio leggero, può essere tagliato alla larghezza desiderata

Applicazioni

Per la trasmissione sincrona di potenza

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloat5
Numero di denti20
Lunghezza160 mm
Materialealluminio
Diametro effettivo30,6 mm
€ 10,27 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,53 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore