Riferimenti
Chiaravalli:45050027
Rubix:160000000475798
Produttore:45050027
EAN:8054652098672

Dettagli del prodotto : 45050027-BARRE METRICHE T 5 Z 27
Barre metriche
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 550 g |
|---|---|
| Profilo | t5 |
| Numero di denti | 27 |
| Lunghezza | 160 mm |
| Materiale | alluminio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,84 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione